876644-PIGNONE 1 1/2X1 Z 30 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B3030
Rubix:999200100128990
EAN:3660338302206
876644-PIGNONE 1 1/2X1 Z 30 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876644-PIGNONE 1 1/2X1 Z 30 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 30 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti30
Codice ISO24b-3
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento364,5 mm
Diametro esterno379,5 mm
Larghezza totale150 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa379,5 mm
426,66 IVA esclusa
/ Unità
520,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione