16121320-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 1/2X5/16 Z13 F.20 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:16121320
Rubix:160000000479852
Produttore:16121320
EAN:8054652030658

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 13 |
Dettagli del prodotto : 16121320-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 1/2X5/16 Z13 F.20 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 13 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore