883276-PIGNONE 1 1/2X1 Z 57 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B2057
Rubix:999200100131136
Produttore:883276
EAN:3660338366932
883276-PIGNONE 1 1/2X1 Z 57 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti57
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883276-PIGNONE 1 1/2X1 Z 57 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 57 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti57
Codice ISO24b-2
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota55 mm
Diametro del mozzo180 mm
Larghezza totale110 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa706,5 mm
€ 882,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1076,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione