865860-PIGNONE 3/8X7/32 Z 9 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1009
Rubix:999200100127262
Produttore:865860
EAN:3660338200465
865860-PIGNONE 3/8X7/32 Z 9 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865860-PIGNONE 3/8X7/32 Z 9 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 09 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento27,85 mm
Diametro esterno31 mm
Larghezza totale22 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa31 mm
€ 1,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore