887470-PIGNONE THF X BUSSOLA 887470

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B2018R
Rubix:999210312053842
EAN:3660338408366
887470-PIGNONE THF X BUSSOLA 887470

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887470-PIGNONE THF X BUSSOLA 887470


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B2 - 18 denti (2012) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti18
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo74 mm
Diametro di orientamento91,42 mm
Diametro esterno98,3 mm
Larghezza totale25,5 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa98,3 mm
€ 12,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione