Riferimenti
Chiaravalli:15112018
Rubix:170000000777960
Produttore:15112018
EAN:8054652029003

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 15112018-PIGNONE TEMPRATO 1/2X5/16 Z 18 THF
Pignone temprato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 590 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione