865949-PIGNONE 1/2X5/16 Z 16 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2016
Rubix:999200100127348
Produttore:865949
EAN:3660338201356
865949-PIGNONE 1/2X5/16 Z 16 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865949-PIGNONE 1/2X5/16 Z 16 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 16 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti16
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota14 mm
Diametro di orientamento65,1 mm
Diametro esterno69,5 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa69,5 mm
€ 4,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore