887460-PIGNONE THF X BUSSOLA 887460

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B1020R
Rubix:999210312053832
EAN:3660338408267
887460-PIGNONE THF X BUSSOLA 887460

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887460-PIGNONE THF X BUSSOLA 887460


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B1 - 20 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo75 mm
Diametro di orientamento101,49 mm
Diametro esterno108,4 mm
Larghezza totale25 mm
€ 9,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione