887463-PIGNONE THF X BUSSOLA 887463

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B1025R
Rubix:999210312053835
EAN:3660338408298
887463-PIGNONE THF X BUSSOLA 887463

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887463-PIGNONE THF X BUSSOLA 887463


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B1 - 25 denti (2012) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo90 mm
Diametro esterno134 mm
Larghezza totale32 mm
€ 14,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione