PIGNONE TEMPRATO 24B-3 Z=25 1 1/2X1 Z 25 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B3025R
Rubix:999210312053756
EAN:3660338407505
PIGNONE TEMPRATO 24B-3 Z=25 1 1/2X1 Z 25 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 24B-3 Z=25 1 1/2X1 Z 25 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 25 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti25
Codice ISO24b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro del mozzo160 mm
Diametro di orientamento304 mm
Diametro esterno319 mm
Larghezza totale150 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa319 mm
€ 469,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 572,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione