PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=13 5/8X3/8 Z 13 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2013R
Rubix:999210312053491
EAN:3660338404856
PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=13 5/8X3/8 Z 13 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=13 5/8X3/8 Z 13 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota14 mm
Diametro del mozzo49 mm
Diametro di orientamento66,32 mm
Diametro esterno73 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa73 mm
€ 5,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione