887495-PIGNONE THF X BUSSOLA 887495
Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA12B1030R
Rubix:999210312053866
EAN:3660338408601


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 887495-PIGNONE THF X BUSSOLA 887495
Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 12B1 - 30 denti (2517) - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 108 mm |
| Diametro di orientamento | 182,25 mm |
| Diametro esterno | 190,5 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione