876672-PIGNONE 1 3/4X1 1/4 Z 25 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P28B1025
Rubix:999200100129018
EAN:3660338302480
876672-PIGNONE 1 3/4X1 1/4 Z 25 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena44,45 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876672-PIGNONE 1 3/4X1 1/4 Z 25 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 25 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena44,45 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Codice ISO28b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento354,66 mm
Diametro esterno373 mm
Larghezza totale75 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa373 mm
€ 144,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione