866034-PIGNONE 3/4X7/16 Z 17 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1017
Rubix:999200100127433
Produttore:866034
EAN:3660338202209
866034-PIGNONE 3/4X7/16 Z 17 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866034-PIGNONE 3/4X7/16 Z 17 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 17 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento103,67 mm
Diametro esterno111,5 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa111,5 mm
€ 7,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore