Riferimenti
Chiaravalli:10219015
Rubix:160000000478508
Produttore:10219015
EAN:8054652018182

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 10219015-PIGNONE 3/4X7/16 Z 15 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1740 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione