PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z=36 3/8X7/32 Z 36 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1036R
Rubix:999210312053328
EAN:3660338403224
PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z=36 3/8X7/32 Z 36 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 06B-1 Z=36 3/8X7/32 Z 36 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 06B1 - 36 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti36
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo70 mm
Diametro di orientamento109,29 mm
Diametro esterno113,4 mm
Larghezza totale30 mm
€ 7,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione