887230-PIGNONE TEMPRATO 1 X17,02 Z 15 SEMPLICE P THF
Pignone Foro pilota Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P16B1015R
Rubix:999210312053609
EAN:3660338406034


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 887230-PIGNONE TEMPRATO 1 X17,02 Z 15 SEMPLICE P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 16B1 - 15 denti - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 16 mm |
| Diametro del mozzo | 92 mm |
| Diametro di orientamento | 122,17 mm |
| Diametro esterno | 133 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 133 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione