PIGNONE TEMPRATO 08B-1 Z=33 1/2X5/16 Z 33 SEMPLICE P THF
Pignone Foro pilota Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P08B1033R
Rubix:999210312053398
EAN:3660338403927


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 33 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 08B-1 Z=33 1/2X5/16 Z 33 SEMPLICE P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 08B1 - 33 denti - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 33 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 90 mm |
| Diametro di orientamento | 133,6 mm |
| Diametro esterno | 138,4 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione