883226-PIGNONE 1X17,02 Z 45 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2045
Rubix:999200100131086
Produttore:883226
EAN:3660338366437
883226-PIGNONE 1X17,02 Z 45 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883226-PIGNONE 1X17,02 Z 45 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Corona dentata con alesaggio pilota 16B2 - 45 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti45
Codice ISO16b-2
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota39 mm
Diametro del mozzo140 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa377,1 mm
€ 176,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione