883146-PIGNONE 3/8X7/32 Z 60 TRIPLO P*
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P06B3060
Rubix:999200100131006
Produttore:883146
EAN:3660338365638


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 60 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 883146-PIGNONE 3/8X7/32 Z 60 TRIPLO P*
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 60 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 60 |
| Codice ISO | 06b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Larghezza totale | 56 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione