16151825-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 5/8X3/8 Z18 F.25 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:16151825
Rubix:160000000480025
Produttore:16151825
EAN:8054652032416

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
Dettagli del prodotto : 16151825-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 5/8X3/8 Z18 F.25 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 18 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione