865893-PIGNONE 3/8X7/32 Z 15 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2015
Rubix:999200100127294
Produttore:865893
EAN:3660338200793
865893-PIGNONE 3/8X7/32 Z 15 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865893-PIGNONE 3/8X7/32 Z 15 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 06B2 - denti 15 - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti15
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento45,81 mm
Diametro esterno49,3 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa49,3 mm
€ 2,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore