16092320-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 3/8X7/32 Z23 F.20 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:16092320
Rubix:160000000479808
Produttore:16092320
EAN:8054652030214

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 23 |
Dettagli del prodotto : 16092320-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 3/8X7/32 Z23 F.20 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 270 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 23 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione