876134-PIGNONE 3/8X7/32 Z 20 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B3020
Rubix:999200100128612
EAN:3660338297106
876134-PIGNONE 3/8X7/32 Z 20 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876134-PIGNONE 3/8X7/32 Z 20 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 06B3 - denti 20 - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti20
Codice ISO06b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento60,89 mm
Diametro esterno64,3 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa64,3 mm
€ 4,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione