876792-PIGNONE 2X1 1/4 Z 19 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P32B2019
Rubix:999200100129138
EAN:3660338303685
876792-PIGNONE 2X1 1/4 Z 19 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena50,8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876792-PIGNONE 2X1 1/4 Z 19 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 19 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena50,8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Codice ISO32b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento308,66 mm
Diametro esterno329,1 mm
Larghezza totale120 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa329,1 mm
€ 253,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 308,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione