876383-PIGNONE 3/4X7/16 Z 9 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B2009
Rubix:999200100128729
EAN:3660338299599
876383-PIGNONE 3/4X7/16 Z 9 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876383-PIGNONE 3/4X7/16 Z 9 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 09 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti9
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento55,7 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa62 mm
€ 3,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione