866014-PIGNONE 5/8X3/8 Z 24 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2024
Rubix:999200100127413
Produttore:866014
EAN:3660338202001
866014-PIGNONE 5/8X3/8 Z 24 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866014-PIGNONE 5/8X3/8 Z 24 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 24 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti24
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento121,62 mm
Diametro esterno128,3 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa128,3 mm
14,40 IVA esclusa
/ Unità
17,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore