Riferimenti
Chiaravalli:10119016
Rubix:160000000478476
Produttore:10119016
EAN:8054652014405

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 10119016-PIGNONE 3/4X7/16 Z 16 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1340 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 16 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione