865882-PIGNONE 3/8X7/32 Z 31 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1031
Rubix:999200100127283
Produttore:865882
EAN:3660338200687
865882-PIGNONE 3/8X7/32 Z 31 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti31
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865882-PIGNONE 3/8X7/32 Z 31 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 31 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti31
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota14 mm
Diametro di orientamento94,15 mm
Diametro esterno98,3 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa98,3 mm
€ 4,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore