894592-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 18 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1018SS
Rubix:999230427024075
Produttore:894592
894592-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 18 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894592-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 18 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 10B1 -18 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Codice ISO10b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota14 mm
Diametro del mozzo70 mm
Diametro di orientamento98,3 mm
Diametro esterno99 mm
Larghezza totale30 mm
€ 26,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione