887487-PIGNONE THF X BUSSOLA 887487

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA12B2017R
Rubix:999210312053858
EAN:3660338408526
887487-PIGNONE THF X BUSSOLA 887487

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887487-PIGNONE THF X BUSSOLA 887487


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 12B2 - 17 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti17
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo83 mm
Diametro di orientamento103,67 mm
Diametro esterno111,5 mm
Larghezza totale30,3 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa111,5 mm
€ 17,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione