Riferimenti
Chiaravalli:10109017
Rubix:160000000478147
Produttore:10109017
EAN:8054652012050

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
Dettagli del prodotto : 10109017-PIGNONE 3/8X7/32 Z 17 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore