Riferimenti
Chiaravalli:15109020
Rubix:170000000777949
Produttore:15109020
EAN:8054652028891

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
Dettagli del prodotto : 15109020-PIGNONE TEMPRATO 3/8X7/32 Z 20 THF
Pignone temprato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 390 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore