883129-PIGNONE 3/8X7/32 Z 42 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1042
Rubix:999200100130989
Produttore:883129
EAN:3660338365461
883129-PIGNONE 3/8X7/32 Z 42 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti42
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883129-PIGNONE 3/8X7/32 Z 42 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 42 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti42
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Larghezza totale32 mm
€ 7,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione