PIGNONE TEMPRATO 24B-1 Z=21 1 1/2X1 Z 21 SEMPLICE P THF
Pignone Foro pilota Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P24B1021R
Rubix:999210312053724
EAN:3660338407185


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 24B-1 Z=21 1 1/2X1 Z 21 SEMPLICE P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 24B1 - 21 denti - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 24b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 150 mm |
| Diametro di orientamento | 255,65 mm |
| Diametro esterno | 270,6 mm |
| Larghezza totale | 60 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 270,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione