PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z= 8 6 X 2,8 Z 8 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P04-1008R
Rubix:999210312053266
EAN:3660338402609
PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z= 8 6 X 2,8 Z 8 SEMPLICE P THF
Riepilogo info tecniche
Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z= 8 6 X 2,8 Z 8 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 04B1 - 8 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti8
Codice ISO04-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo9,8 mm
Diametro di orientamento15,67 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza totale10 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,11 IVA esclusa
/ Unità
1,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione