PIGNONE TEMPRATO 32B-3 Z=15 2X1 1/4 Z 15 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P32B3015R
Rubix:999210312053779
EAN:3660338407734
PIGNONE TEMPRATO 32B-3 Z=15 2X1 1/4 Z 15 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena50,8 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 32B-3 Z=15 2X1 1/4 Z 15 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 15 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena50,8 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti15
Codice ISO32b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro del mozzo160 mm
Diametro di orientamento244,3 mm
Diametro esterno264,8 mm
Larghezza totale180 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa264,8 mm
€ 370,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 452,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione