883186-PIGNONE 5/8X3/8 Z 55 SEMPLICE P*
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P10B1055
Rubix:999200100131046
Produttore:883186
EAN:3660338366031


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 55 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 883186-PIGNONE 5/8X3/8 Z 55 SEMPLICE P*
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 55 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 55 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Larghezza totale | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione