887534-PIGNONE THF X BUSSOLA 887534

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA20B1021R
Rubix:999210312053903
EAN:3660338408977
887534-PIGNONE THF X BUSSOLA 887534

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887534-PIGNONE THF X BUSSOLA 887534


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 20B1 - 21 denti (2517) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti21
Codice ISO20b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo108 mm
Diametro di orientamento213,04 mm
Diametro esterno228,2 mm
Larghezza totale45 mm
€ 58,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione