883132-PIGNONE 3/8X7/32 Z 45 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B3045
Rubix:999200100130992
Produttore:883132
EAN:3660338365492
883132-PIGNONE 3/8X7/32 Z 45 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883132-PIGNONE 3/8X7/32 Z 45 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 45 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti45
Codice ISO06b-3
Materialec45 acciaio
Larghezza totale56 mm
€ 19,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione