883238-PIGNONE 1X17,02 Z 60 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1060
Rubix:999200100131098
Produttore:883238
EAN:3660338366550
883238-PIGNONE 1X17,02 Z 60 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883238-PIGNONE 1X17,02 Z 60 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 60 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti60
Codice ISO16b-1
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota34 mm
Diametro del mozzo133 mm
Larghezza totale68 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa498,3 mm
€ 125,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione