883179-PIGNONE 5/8X3/8 Z 46 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1046
Rubix:999200100131039
Produttore:883179
EAN:3660338365966
883179-PIGNONE 5/8X3/8 Z 46 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti46
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883179-PIGNONE 5/8X3/8 Z 46 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 46 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti46
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Larghezza totale40 mm
41,65 IVA esclusa
/ Unità
50,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione