894590-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 16 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1016SS
Rubix:999230427024073
Produttore:894590
EAN:3660338469923
894590-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 16 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894590-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 16 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 10B1 -16 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Codice ISO10b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota12 mm
Diametro del mozzo60 mm
Diametro di orientamento81,37 mm
Diametro esterno88 mm
Larghezza totale30 mm
€ 21,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore