866107-PIGNONE 1X17,02 Z 18 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2018
Rubix:999200100127506
Produttore:866107
EAN:3660338202933
866107-PIGNONE 1X17,02 Z 18 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866107-PIGNONE 1X17,02 Z 18 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 16B2 - denti 18 - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti18
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento146,28 mm
Diametro esterno157 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa157 mm
33,17 IVA esclusa
/ Unità
40,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione