887427-PIGNONE THF X BUSSOLA 887427

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B1015R
Rubix:999210312053800
EAN:3660338407949
887427-PIGNONE THF X BUSSOLA 887427

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887427-PIGNONE THF X BUSSOLA 887427


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B1 - 15 denti (1008) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo45 mm
Diametro di orientamento61,9 mm
Diametro esterno65,5 mm
Larghezza totale22 mm
€ 4,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione