Riferimenti
Mecaline:P20B2015
Rubix:999200100127529
Produttore:866130
EAN:3660338203169


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866130-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 15 DOPPIO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 15 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 20b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro di orientamento | 152,72 mm |
| Diametro esterno | 167,9 mm |
| Larghezza totale | 80 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 167,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore