883221-PIGNONE 3/4X7/16 Z 95 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B2095
Rubix:999200100131081
Produttore:883221
EAN:3660338366383
883221-PIGNONE 3/4X7/16 Z 95 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti95
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883221-PIGNONE 3/4X7/16 Z 95 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 95 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti95
Codice ISO12b-2
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota29 mm
Diametro del mozzo140 mm
Larghezza totale63 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa585,1 mm
€ 27,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione