883175-PIGNONE 5/8X3/8 Z 42 SEMPLICE P*
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P10B1042
Rubix:999200100131035
Produttore:883175
EAN:3660338365928


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 42 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 883175-PIGNONE 5/8X3/8 Z 42 SEMPLICE P*
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 42 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 42 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Larghezza totale | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione