866117-PIGNONE 1X17,02 Z 16 TRIPLO P
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P16B3016
Rubix:999200100127516
Produttore:866117
EAN:3660338203039


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 16 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866117-PIGNONE 1X17,02 Z 16 TRIPLO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 16 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 16 |
| Codice ISO | 16b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 30 mm |
| Diametro di orientamento | 130,2 mm |
| Diametro esterno | 141 mm |
| Larghezza totale | 100 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 141 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione