857174-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 23 DOPPIO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B2023
Rubix:999200100126489
Produttore:857174
EAN:3660338124389
857174-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 23 DOPPIO X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857174-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 23 DOPPIO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z23 denti doppio

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Per trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti23
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo79 mm
Diametro di orientamento93,27 mm
Diametro esterno98,2 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa98,2 mm
9,27 IVA esclusa
/ Unità
11,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore